Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1040001 Herst.-Nr.: 1609200240 EAN/GTIN: 3165140004435 |
| |
|
|  |  |
 | Technische Daten:- Durchmesser mm: 125
- Schaftdurchmesser mm: 8
- Verwendung: Schleifblätter, rund, gespannt
- Maschinentyp: Bohrmaschine
- Tiefe: 25 mm
- Breite: 121 mm
- Höhe: 153 mm
Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Elektrobohrmaschine, Haftstützteller, Handbohrmaschine, Schleifblatthalter, Schleifteller, Stützteller, bosch schleifteller 125mm, schleifteller bosch, schleifteller 125mm, bosch, zubehör, Gummiteller, 125, mm |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 10,90* | – | € 3,51* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,08* | € 3,83* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Kartonage | € 4,50* | ab € 3,47* | € 3,95* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,09* | € 4,08* |  |  |  | Lager 400 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,68* | € 4,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 400 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 400 |  | Versand: Lager 400 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|