Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hebelschere Ideal 260mm links E-TOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Leitermann
Hebelschere Ideal 260mm links E-TOP
Artikel-Nr.:  400-1037789
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  4317784043892
EAN:  4317784043892
Ideal-Blechschere

Mit Hebelübersetzung, induktiv nachgehärtet, selbstöffnend, kleine Verzahnung an der Schneide, Schneidleistung: Bleche bis 1,5 mm, V2A und CV-Material bis 1,2 mm, Schenkel mit PVC-Hülle.
  • Länge 260 mm
  • Ausführung linksschneidend
... > Handwerkzeug Metall > Bolzenabschneider, Blechschere > Ideal-Hebelschere
Weitere Suchbegriffe: Bolzenabschneider, Ideal-Blechschere
Angebote (3)
Versand
Netto
^
4 Tage
€ 4,95*
€ 28,79*
Leitermann
5 Tage
€ 5,03*
€ 32,08*
5 Tage
€ 6,80*
€ 38,90*
Preise von Leitermann
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Leitermann
Versand von Leitermann
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,03*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Leitermann
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 28,79*
€ 34,26
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG