Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stannol Fittingslot Nr.940472 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stannol Fittingslot Nr.940472 SB
Stannol Fittingslot Nr.940472 SB
Artikel-Nr.:
     400-1036716
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6204025035
EAN/GTIN:
     4006062404721
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht

Stannol Fittingslot Nr.940472 SB


Fittingslot Nr. 940472 SB

•Für Kalt- und Warmwasserinstallation
•ISO 9453: 2006 S-Sn97Cu3/TC300

Lieferung: Spule à 100 g in 3,0 mm Ø, im SB-Karton.






Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, lötzinn sn97cu3, lötzinn, lötzinn stannol, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
10
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 17,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,57*
€ 17,94*
1
€ 9,80*
ab € 12,63*
€ 17,98*
1
€ 9,80*
ab € 12,65*
€ 17,98*
Lager 400
11
1
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 25,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.