|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 400-1036703 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4006062503004 |
| |
|
|  |  |
 | Lötkolben 30 W 30 W, 230 V, für Lötungen in der Funk- und Nachrichtentechnik, Modellbau, mit Kunststoffgriff, mit gerader vernickelter Kupferspitze, ca. 1,5 m Anschlusskabel und Schukostecker, Spitzentemperatur ca. 410 °C, Anheizzeit ca. 1,5 Minuten. Weitere Informationen:  |  | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lötkolben Nr. 750300, Elektrolötgeräte |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 12,60* | € 15,23* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,50* | ab € 13,74* | € 16,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 14,89* | € 18,04* |  |  |  | Lager 400 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 20,45* | € 24,77* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 400 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 400 |  | Versand: Lager 400 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|