Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EU Bitumen Dichtungsmasse 310ml E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Bitumen Dichtungsmasse 310ml E-COLL
EU Bitumen Dichtungsmasse 310ml E-COLL
EU Bitumen Dichtungsmasse 310ml E-COLL
Artikel-Nr.:
     400-1026471
Hersteller:
     ZEUS
Herst.-Nr.:
     349496
EAN/GTIN:
     4317784349451
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bitumen
Bitumendichtmasse
EU Bitumen-Dichtmasse E-COLL Kartusche 310 ml
Fugendichtmasse auf Bitumen - Elastomerbasis. Zum Anbringen von Isolierplatten und Dachpappe, für Reparaturen von Wasserdichtungsmembranen und Rissen in Dachpappe, zum Abdichten von Dachrinnenanschlüssen. Wasserbeständig, sehr gut verarbeitbar, sehr gute Haftung, sogar auf feuchten Untergründen. Beständig gegen Witterungseinflüsse, Industriegase, verdünnte Säuren und Laugen.
Temperaturbeständigkeit: -35°C bis +130°C

Mehrsprachige Europaversion.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bitumen-Dichtungsmasse, Dichtungsmassen
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 3,90*
€ 5,54*
Lager 400
k.A.
1
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 6,31*
5 Tage
k.A.
1
€ 5,95*
€ 11,37*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG