| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1026321 Herst.-Nr.: 6206010450 EAN/GTIN: 4317784150774 |
| | | |
|
| | |
| PU-Montage- und Bauschaum 500ml PU-Montageschaum, B 2 DIN 4102 Einkomponentiger, halbhart eingestellter Montageschaum und Füllschaum auf Polyurethanbasis, zum Montieren, Kleben, Verfüllen, Dämmen und Isolieren: - schnell aushärtend - sehr gute Schall- und Wärmeisolierung - ausgezeichnete Haftung Besonders geeignet für die Montage von Fenstern und Türzargen (keine Stahlzargen), zum Schließen von Mauerdurchbrüchen. Aushärtung: ca. 3 Std. für einen Schaumstrang Ø 5 cm, Schalldämmwert: 46,2 dB (DIN 52210 Teil 3), Isolierwert: 30 mW/mK. Inhalt 500 ml Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,9606* | € 6,3606* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 5,08* | € 6,37* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 5,00* | € 6,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,04* | € 7,10* | | | | Lager 400 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 6,51* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 99,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|