Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleiter mit Klipsverschluß Gardinenschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleiter mit Klipsverschluß Gardinenschiene
Gleiter mit Klipsverschluß Gardinenschiene
Artikel-Nr.:
     400-1015267
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     10.4003.SB
EAN/GTIN:
     4016318016615
Suchbegriffe:
Gardinenschiene
Schienenbrett
Vorhangschiene
Gardinengleiter

Gleiter mit Klipsverschluß Gardinenschiene


Mit Hilfe des Steckgleiters aus Kunststoff werden die Gardinen in der Gardinenschiene befestigt. Dieser Gleiter verfügt über einen Faltenlegehaken mit Klipsverschluss, welcher die Aufnahme der Gardine erleichtert. Kopfdurchmesser: 7 mm

Lieferumfang:
Gleiter mit Klipsverschluß

- Farbe: weiß, - Material: Kunststoff





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
9
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.