Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltenlegehaken für Gardinenringe für 16 mm Ringe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltenlegehaken für Gardinenringe für 16 mm Ringe
Faltenlegehaken für Gardinenringe für 16 mm Ringe
Artikel-Nr.:
     400-1014448
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     12.8330.15.SB
EAN/GTIN:
     4016318039379
Suchbegriffe:
Gardinen-Haken
Gardinenhaken
gardinen haken

Faltenlegehaken für Gardinenringe für 16 mm Ringe


Mit Hilfe von diesen Faltenlegehaken aus Kunststoff können Sie Gardinenstange erweitern bzw. beschädigte Faltenlegehaken austauschen. Diese Faltenlegehaken sind für alle 16 mm Ringe geeignet.
Geeignet für alle Einzel- & Zubehörteile aus dem Programm 16mm Creativ.

Lieferumfang:
Faltenlegehaken

- Farbe: glasklar, - Material: Kunststoff

Farbe glasklar



Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Gewicht:
9
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.