Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hammerit Metall Schutzlack dunkelgrau 750ml Hammerschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerit Metall Schutzlack dunkelgrau 750ml Hammerschlag
Hammerit Metall Schutzlack dunkelgrau 750ml Hammerschlag
Artikel-Nr.:
     400-1012995
Hersteller:
     Akzo Nobel
Herst.-Nr.:
     1092050008
EAN/GTIN:
     4007591576095
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Rostschutzlack
Zinkfarbe
alkydharzlack


Technische Daten:
  • Lieferform: Flüssig
  • Gebindegrößen: 250 ml, 750 ml oder 2,5 l
  • Glanz: Glänzend
  • Dichte/20°C: Ca. 0,95 g/cm³
  • Flammpunkt: Ca. 32°C
  • Löslichkeit in Wasser: Nicht mischbar
  • Inhaltsstoffe: Alkydharz, Lösemittel, Füllstoffe, Pigmente, Additive
  • Verarbeitungstemperatur: Ab +10°C, ideal sind +15-21°C
  • Verbrauch: 1 l ist ausreichend für ca. 5 m² bei 2 Anstrichen
  • Trockenzeit: Nach ca. 1-2 Std. staubtrocken, nach ca. 6 Std. überstreichbar je nach Temperatur
  • Korrosionswiderstand: Salzsprühtest nach DIN 50021 SS
  • Haftung: Gitterschnitt nach DIN 53151
  • Farb- und Glanzstabilität: UV-Bestrahlung und Beregnung nach DIN 53384
  • Hitzebeständigkeit: Max. +80°C (vergilbungsstabil bis +50°C)
  • Wasserbeständigkeit: Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag ist nicht für den Unterwasserbereich geeignet


Lieferumfang:
Anwendungshinweise:
  • Untergründe: Blanke, angerostete oder mit Altanstrichen versehene Eisen-Metalle, Nichteisenmetalle nach vorheriger Behandlung (s. u.)
  • Vorarbeiten:
    Blanke Eisen-Metalle: Sehr glatte Oberflächen anschleifen. Schleifstaub entfernen.Oberfläche sorgfältig mit Hammerite Metall-Reiniger reinigen
    Angerostete Eisen-Metalle: Lose Partikel mit einer Drahtbürste entfernen. Oberfläche mit Hammerite Metall-Reiniger reinigen
    Nichteisenmetalle (wie z.B. Zink, Kupfer, Aluminium, Messing etc.): Oberfläche anschleifen. Schleifstaub entfernen. Oberfläche mit Hammerite Metall-Reiniger reinigen. Anschließend mit Hammerite Spezial Haftgrund grundieren.
    Altanstriche: Lose Farb- und ggf. Rostpartikel mit einer Drahtbürste entfernen.Oberfläche anschleifen. Schleifstaub entfernen. Oberfläche sorgfältig mit z.B. Molto Anlauger und Entfetter reinigen
    Bei allen Schleifarbeiten: Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen
  • Verdünnen: Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet. Für einen Spritzauftrag kann Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag mit max. 15% Hammerite Pinselreiniger & Verdünner verdünnt werden (Herstellerangaben des Spritzgeräts beachten). Systemfremde Verdünnungen sind für Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag nicht geeignet
  • Anwendung: Wichtig:
    Voraussetzung für einen sicheren Korrosionsschutz ist eine Trockenschichtstärke von mindestens 100 µm. Diese Schichtdicke wird beim Auftrag mit dem Pinsel oder Roller nach 2-3 Aufträgen, beim Spritzen nach 3-5 Aufträgen erreicht.
    Auftrag mit dem Pinsel oder Roller: Hammerite Metall-Schutzlack Hammerschlag immer nass in nass verarbeiten, um Ansätze zu vermeiden.
    Auftrag im Spritzverfahren: Bei allen Spritzverfahren die Herstellerangaben des Spritzgeräts beachten. Spritznebel nicht einatmen. Atemschutz tragen.
  • Reinigung der Werkzeuge: Benutzte Werkzeuge mit Hammerite Pinselreiniger & Verdünner reinigen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen


Farbe:dunkelgrau Inhalt:750ml Ausführung:Hammerschlag
Weitere Suchbegriffe: Lack, lackierung, Rostschutz, Schutzlack, Metallschutzlack, Rostlack
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Dose
€ 4,90*
ab € 14,38*
€ 16,15*
Lager 400
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 17,22*
3
pro Stück
€ 3,90*
ab € 16,34*
€ 18,28*
2 Tage
k.A.
3
pro Stück
€ 3,95*
ab € 16,48*
€ 18,44*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Meffert
1310020004
ab € 7,36*
Ähnlich
Meffert
1310010004
ab € 14,77*
Ähnlich
Meffert
1310020005
ab € 5,40*
Ähnlich
Meffert
1310010005
ab € 12,13*
Ähnlich
Meffert
1310020003
ab € 7,35*
Ähnlich
Meffert
1310010003
ab € 14,64*
Ähnlich
Meffert
1310020002
ab € 5,41*
Ähnlich
Meffert
1310010002
ab € 12,15*
Ähnlich
Meffert
1310020007
ab € 7,35*
Ähnlich
Meffert
1310010007
ab € 14,73*
Ähnlich
Meffert
1310020001
ab € 7,34*
Ähnlich
Meffert
1310010001
ab € 14,54*
Ähnlich
Meffert
1069290001
ab € 21,44*
Ähnlich
Meffert
1069460001
ab € 6,93*
Ähnlich
Meffert
1069300001
ab € 8,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG