Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Dimensa Heizkörperlack glänzend 2,5l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimensa Heizkörperlack glänzend 2,5l weiß
Dimensa Heizkörperlack glänzend 2,5l weiß
Artikel-Nr.:
     400-1012851
Hersteller:
     Meffert
Herst.-Nr.:
     106943
EAN/GTIN:
     4041857001860
Suchbegriffe:
Alkydharzlack
Glanzlack
Heizkörperlack
Weißlack
Werkstoff
  • Anwendungsbereich: Für strapazierfähige Lackierungen auf Stahl- und Gussheizkörpern, pulverbeschichteten Heizkörpern sowie Rohrleitungen in Warmwasser- und Dampfheizungen.
  • Eigenschaften: Hochglänzender Spezial-Alkydharzlack. Hitzebeständig bis + 180°C. Weiß. Hochglänzend, haftfest, hochdeckend und sehr strapazierfähig. Mit gutem Verlauf, geringer Vergilbungsneigung und sehr guter Kantenabdeckung sowie leichter Verarbeitung.
  • Farbton: Weiß
  • Glanzgrad: Hochglänzend
  • Dichte: Ca. 1,2 g/cm³
  • Pigmentbasis: Titandioxid
  • Bindemittelart: Spezial-Alkydharz
  • Inhaltsstoffe: Aromatenfreies Alkydharz, Titandioxid, entaromatisiertes Testbenzin, Additive.
  • Produkt-Code: M-LL01
Verarbeitung
  • Untergrund: Wir empfehlen hierzu die Beachtung der VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3. Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, griffig, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Eisen und Schadstellen entrosten. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Den Untergrund je nach Erfordernis vorbehandeln, grundieren und/oder zwischenbeschichten. Untergründe anstreichfertig vorbereiten. Geeignete Grundbeschichtung einsetzen, z.B. Dimensa Allgrund, Dimensa Rostschutzgrund.
  • Hinweis: Werkseitige Grundierungen müssen der DIN 55 900 entsprechen. Wir empfehlen, zwischen den einzelnen Arbeitsgängen die Flächen zu schleifen. Erforderlich ist der Zwischenschliff beim Aufbau "Lack auf Lack". Heizkörper nach dem Lackieren zur besseren Durchtrocknung und Geruchsminimierung kurzfristig aufheizen.
  • Anstrichaufbau und Verarbeitung: Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten müssen sich stets nach dem Objekt richten, d.h. sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3. Vor Gebrauch gut aufrühren. Streichen, Rollen oder Airless-Spritzen.
  • Verbrauch: Ca. 75-80 ml/m² pro Beschichtung auf glatten, leicht saugenden Untergründen. Auf rauen Untergründen entsprechend mehr. Die genauen Verbrauchswerte durch Probebeschichtung ermitteln.
  • Verdünnung: Mit aromatenfreiem Spezialverdünner.
  • Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz oder Pinselreiniger.
  • Trockenzeit: Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte: Staubtrocken ca. 2 Stunden, Grifffest ca. 6 Stunden, Überstreichbar ca. 12 Stunden. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.
  • Verarbeitungstemperatur: Mind. + 5°C für Objekt und Umgebung, bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
  • Verpackungsgrößen: 2,5 l
  • Lagerung: Kühl und trocken, aber frostfrei lagern.
  • Produkthinweis: Weiße Farbtöne neigen bei künstlicher oder unzureichender natürlicher Beleuchtung zur Farbtonveränderung. Diese für lösemittelverdünnbare Beschichtungsstoffe typische Erscheinung kann durch Dunkellagerung und ammoniakhaltige Raumluft verstärkt werden.
Hinweise
  • Sicherheitsratschläge: Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/ Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem EG-Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.
  • VOC-Sicherheitshinweis: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 500 g/l VOC.
  • Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können als Hausmüll entsorgt werden. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Altfarben abgeben. AVV-Abfallschlüssel Nr.080111.
Anhang
  • Anhang Verarbeitung Dimensa Heizkörper-Weißlack:
    Pos. Untergrund Vorbehandlung und Beschichtung
    • 1. Heizkörper, Rohrleitungen u.ä. unbehandelt, bzw. abgebeizte oder gestrahlte Heizkörper. Grundanstrich mit Dimensa Allgrund oder Dimensa Rostschutzgrund.
    • 2. Heizkörper, Rohrleitungen u.ä. Mit werkseitiger Grundierung. Schadstellen mit Dimensa Allgrund oder Dimensa Rostschutzgrund
    • 3. Heizkörper, Rohrleitungen u.a. Mit intakter, tragfähiger Alkydharz-Lackierung. Schadstellen mit Dimensa Allgrund oder Dimensa Rostschutzgrund
    • 4. Heizkörper mit intakter Einbrennlackierung und unbehandelte NE-Metall-Rohrleitungen. Grundanstrich mit Dimensa Allgrund
    • Schlussbeschichtung: Je nach Erfordernis 1-2 mal Dimensa Heizkörper-Weißlack


Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: alkydharzlack weiß, heizkörperlack, heizkörper lackieren, lackieren, lacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,57*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dimensa 2in1 Heizkörperlack 750ml
Meffert
106980
ab € 8,57*
Ähnlich
Dimensa Heizkörperlack glänzend 375ml weiß
Meffert
106945
ab € 4,52*
Ähnlich
Dimensa Heizkörperlack glänzend 750ml weiß
Meffert
106944
ab € 6,72*
Ähnlich
Düfa 2in1 Heizkörperlack 2,5l
Meffert
106736
ab € 31,55*
Ähnlich
Düfa 2in1 Heizkörperlack 375ml
Meffert
106732
ab € 6,72*
Ähnlich
Düfa 2in1 Heizkörperlack 750ml
Meffert
106731
ab € 10,55*
Ähnlich
Düfa Heizkörperlack 2,5l
Meffert
106514
ab € 26,17*
Ähnlich
Düfa Heizkörperlack 375ml
Meffert
106516
ab € 5,48*
Ähnlich
Düfa Heizkörperlack 750ml
Meffert
106515
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG