Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuchengestell


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     400-1008452
Hersteller:
     Tischlerei Kluge
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kuchengestell
Sprossen

Kuchengestell


Kuchengestell 7 Sprossen
Maße:
- innere Länge "Lichte": 59 cm
- äußere Länge: 69 cm
- Höhe: 80 cm
- Höhe: 80

Sprossenanzahl 7 Sprossen



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Höhe:
80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.