Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwei-Wege-Ventil für Wasserhahn mit 33,3 mm G 1 -Gewin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zwei-Wege-Ventil für Wasserhahn mit 33,3 mm G 1 -Gewin
Zwei-Wege-Ventil für Wasserhahn mit 33,3 mm G 1 -Gewin
Artikel-Nr.:
     400-1007635
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     00940-20
EAN/GTIN:
     4078500094009
Suchbegriffe:
Absperrventil
Regulierventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile

Zwei-Wege-Ventil für Wasserhahn mit 33,3 mm G 1 -Gewin


2-Wege-Ventil
Zum Betrieb zweier Anschlussgeräte.
2 stufenlos regulierbare Ausgänge.
Verpackung: 4-Farb-Blisterkarte
GARDENA: 940
Ausführung: Für 26,5 mm (G 3/4)-Wasserhahn mit 33,3 mm (G 1)-Gewinde
- Ausführung: Für 26,5 mm (G 3/4)-Wasserhahn mit 33,3 mm (G 1)-Gewinde





Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09 kg
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, Zweiwege-Ventil, 3/4" absperrventil kunststoff, wege ventil, 2" wegeventil, Zweiwegeventil, 2-Wege-Ventil, Gartenbewässerung, Zwei-Wege-Ventil, Ventile, Verbindungsstück, Zweiwegeventile, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
1
€ 6,90*
ab € 7,30*
€ 10,24*
1 Tag
74
10
Frei Haus
ab € 9,26*
€ 11,81*
1
€ 4,00*
ab € 8,00*
€ 12,30*
6 Tage
74
1
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 12,31*
Lager 400
6
1
€ 4,95*
ab € 10,79*
€ 15,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
8193-20
ab € 14,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.