Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkefass ohne Auslaufhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getränkefass ohne Auslaufhahn
Getränkefass ohne Auslaufhahn
Artikel-Nr.:
     400-1006628
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     825052
EAN/GTIN:
     4023122268871
Suchbegriffe:
Getränke-Fass
Getränkefass
Rund-Fass
Rundfass

Getränkefass ohne Auslaufhahn


Das stehende Getränkefass von Graf ist für eine lebensmittelechte Aufbewahrung von Getränken aller Art zu verwenden. Durch die halbtransparente Wandung erkennen SIe immer sofort den Füllstand des Getränkefasses. Die stabile, starkwandige Ausführung mit luftdichtem Schraubverschluss ist eine sichere Aufbewahren von Getränken. Perfekt auch für die Weinherstellung geeignet. Sie können das Getränkefass in verschiedenen Volumina erhalten.


- Farbe: transparent, - Material: Polyethylen, - Produktart: Getränkefass
Kunststoff-Fass rund, 2-teiliger Schraubdeckel mit Dichtung, 2 Tragegriffe (bei 30 bis 125 Liter, Tragfähigkeit je Griff 30 kg), Auslaufstutzen
Volumen 30 Liter



Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: otto graf rundfass 30 liter, getränke-fass graf, getränke fass, Weinfass, Fass, Otto Graf Fass, Graf Fass
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
121
1
€ 4,95*
ab € 29,83*
€ 39,85*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,84*
€ 39,88*
2 Tage
16
1
€ 5,50*
ab € 31,12*
€ 41,54*
4 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 31,57*
€ 42,36*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 30,67*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,30*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,93*
Zubehör
Otto Graf
835065
ab € 23,42*
Zubehör
Otto Graf
730034
ab € 8,49*
Zubehör
Otto Graf
835075
ab € 2,15*
Zubehör
Otto Graf
730014
ab € 5,43*
Zubehör
Otto Graf
730012
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.