| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1001445 Herst.-Nr.: 4133000 EAN/GTIN: 4006825411010 |
| |
|
| | |
| Farbspritzpistole mit Fließbecher Die Farbspritzpistole mit Fließbecher bietet Heimwerkern vielfältige Einsatz Möglichkeiten bei der Ausführung von Farb- und Lackaufträgen rund um Haus, Werkstatt und Garage. Der Fließbecher erlaubt dabei die Verwendung von Lacken und Beschichtungen mit hoher Viskosität. mittels Punkt-/ Breitstrahl-Regler lässt sich das Spritzbild der Farbspritzpistole mit Fließbecher exakt für die jeweilige Aufgabe einrichten. Die drehbare Düse ermöglicht dabei die stufenlose Einstellung des Breitstrahls von horizontaler bis vertikaler Ausrichtung. Der Farbauftrag ist dank Farbmengenregler feinfühlig dosierbar. mit seinem großzügigen Volumen von 0, 6 Liter erlaubt der Saugbecher ausgedehnte Arbeitseinsätze. Ein Stecknippel für den Anschluss an eine Druckluft-Schnellkupplung ist im Lieferumfang enthalten. Technische Daten- Arbeitsdruck: 3 - 4 bar Ihre Vorteile auf einen Blick- gute Lackierarbeiten - drehbare Düse für die individuelle Anpassung - Saugbecher fasst max. 1 Liter Lack - Arbeitsdruck: 3 - 4 bar, - Breite: 19, - Gewicht: 0,5 kg, - Höhe: 11, - Länge: 17 0 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 kg | Länge: | 17 | Breite: | 19 | Höhe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,47* | € 21,41* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,74* | € 23,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 17,59* | € 24,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,51* | € 28,35* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,63* | € 28,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|