| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1001444 Herst.-Nr.: 4132900 EAN/GTIN: 4006825411003 |
| |
|
| | |
| Farbspritzpistole mit Saugbecher Die Farbspritzpistole mit Saugbecher bietet Heimwerkern vielfältige Einsatz Möglichkeiten bei der Ausführung von Farb- und Lackaufträgen rund um Haus, Werkstatt und Garage. Der Saugbecher ermöglicht dabei eine flexible Handhabung der Spritzpistole ohne Auslaufen des Becherinhalts. mittels Punkt-/ Breitstrahl-Regler lässt sich das Spritzbild der Farbspritzpistole exakt für die jeweilige Aufgabe einrichten. Die drehbare Düse ermöglicht dabei die stufenlose Einstellung des Breitstrahls von horizontaler bis vertikaler Ausrichtung. Der Farbauftrag ist dank Farbmengenregler feinfühlig dosierbar. mit seinem großzügigen Volumen von 1 Liter erlaubt der Saugbecher ausgedehnte Arbeitseinsätze. Ein Stecknippel für den Anschluss an eine Druckluft-Schnellkupplung ist im Lieferumfang enthalten. - Arbeitsdruck: 3 - 4 bar, - Breite: 28,6, - Gewicht: 0,6 kg, - Höhe: 11, - Länge: 19 0 Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Länge: | 19 | Breite: | 28,6 | Höhe: | 11 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,90* | € 31,42* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,58* | € 31,44* | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 23,61* | € 31,53* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,78* | € 37,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,71* | € 37,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|