Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselringe 4050 50 mm vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselringe 4050 50 mm vernickelt
Schlüsselringe 4050 50 mm vernickelt
Artikel-Nr.:
     400-1000218
Hersteller:
     Reiher
Herst.-Nr.:
     4020667400186
EAN/GTIN:
     4020667400186
Suchbegriffe:
Schlüssel-Ring
Schlüsselring
schlüssel-ring 50mm
schlüssel ring

Schlüsselringe 4050 50 mm vernickelt


Schlüsselring Nr. 40010

•Stahl gehärtet
•Vernickelt

1 Paket
Außendurchmesser 50mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,01 kg
Weitere Suchbegriffe: schlüsselring reiher, Ringe, Ring, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
250
100
€ 4,90*
ab € 0,3017*
€ 0,3417*
1 Tag
250
200
Frei Haus
ab € 0,306*
€ 0,346*
3 Tage
289
1
€ 4,30*
ab € 0,3031*
€ 0,4285*
1 Tag
250
50
€ 8,50*
ab € 0,3748*
€ 0,4548*
Lager 400
254
50
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 46,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.