Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88964 Hülsenmuttern Messing gal Ni LIKO M 6 x 20 Ms Ni VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88964 Hülsenmuttern Messing gal Ni LIKO M 6 x 20 Ms Ni VE=S
ART 88964 Hülsenmuttern Messing gal Ni LIKO M 6 x 20 Ms Ni VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889647300060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter m6 messing
hülsenmutter m6
hülsenmutter m6x20
Artikel 88964 Messing galvanisch vernickelt Hülsenmuttern mit Linsensenkkopf, mit Innengewinde - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88964
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.400 KGM
Materialnummer:
88964.730.0060.020
Weitere Suchbegriffe: Hülsenmuttern, Muttern - diverse Formen, R 88964 Messing, ART88964, M6x20, 6x20, MsNi, AM88964620, 88964.730.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3898*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5198*
€ 0,61856
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5098*
€ 0,60666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4798*
€ 0,57096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4698*
€ 0,55906
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4598*
€ 0,54716
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.