Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88964 Hülsenmuttern Messing gal Ni LIKO M 5 x 15 Ms Ni VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88964 Hülsenmuttern Messing gal Ni LIKO M 5 x 15 Ms Ni VE=S
ART 88964 Hülsenmuttern Messing gal Ni LIKO M 5 x 15 Ms Ni VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889647300050015
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter m5x15 messing vernicke...
hülsenmutter m5
hülsenmutter m5x15
Artikel 88964 Messing galvanisch vernickelt Hülsenmuttern mit Linsensenkkopf, mit Innengewinde - Abmessung: M 5 x 15 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88964
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
galvanisch vernickelt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.204 KGM
Materialnummer:
88964.730.0050.015
Weitere Suchbegriffe: Hülsenmuttern, Muttern - diverse Formen, R 88964 Messing, ART88964, M5x15, 5x15, MsNi, AM88964515, 88964.730.0050.015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2276*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2776*
€ 0,33034
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2276*
€ 0,27084
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.