| |
|
| Artikel-Nr.: 4-887220100080000 Herst.-Nr.: 007830 EAN/GTIN: 4000657078304 |
| |
|
| | |
| Artikel 88722 Stahl UKA 3-ASTA galvanisch verzinkt UPAT Gewindestangen UKA 3-ASTA mit Mutter und Scheibe - Abmessung: ASTA M 8x110 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88722 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | UKA 3-ASTA | Abmessung: | ASTAM8x110 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 5.100 KGM | Materialnummer: | 88722.010.0080.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: upat ankerstange, Ankerstangen, Dübel u. Anker für schwere Lasten (UPAT), Gewindestangen, Gewindestücke, Klebeanker, Schwerlastdübel, UPAT-Dübel und Anker, Verbundanker, R 88722 Stahl, ART88722, ASTAM8x110, AM8872280, 88722.010.0080.000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 3,32* | € 4,78* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 3,959* | € 5,934* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,754* | € 5,964* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 4,465* | € 6,355* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 4,48* | € 6,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,332* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|