Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ART 88600 LIEBIG-Dübel A 4 B 25/ 80 m. Zulassung IFBT VE=S


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Reyher
ART 88600 LIEBIG-Dübel A 4 B 25/ 80 m. Zulassung IFBT VE=S
Artikel-Nr.:  4-886009400250080
Hersteller:  Liebig
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ART 88600 A 4 B LIEBIG-Sicherheits-Dübel B B= mit Gewindebolzen Abmessung: B 25/ 80 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg per 100 Stück:
56.700 KGM
... > 09-05 Dübel und Anker für Schwerlastbefestigungen > Reyher-Art. 88600 LIEBIG-Sicherheitsdübel B > ART 88600 A 4 B LIEBIG-Sicherheits-Dübel B
Weitere Suchbegriffe: R88600A4, B25/80, AM886002580
Angebote (1)
Versand
Netto
Reyher
Frei Haus
€ 192,50*
Preise von Reyher
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,50*
€ 229,08
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reyher
Versand von Reyher
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reyher
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG