Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88579 FISCHER-Highbond-Anker A 4 FHB II-A L M 10 x 95/ 10 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ART 88579 FISCHER-Highbond-Anker A 4 FHB II-A L M 10 x 95/ 10 VE=S
ART 88579 FISCHER-Highbond-Anker A 4 FHB II-A L M 10 x 95/ 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885799441009010
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     097616
EAN/GTIN:
     4006209976166
Suchbegriffe:
Ankerstange
Highbond-Anker
fischer ankerstange m10
fischer ankerstange
Artikel 88579 A 4 FHB II-A L FISCHER Highbond-Anker FHB II-A L, große Verankerungstiefe - Abmessung: M 10 x 95/ 10 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88579
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
FHB II-A L
Abmessung:
M10x95/10
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.500 KGM
Materialnummer:
88579.944.1009.010
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m10, FISCHER-Dübel und Anker, Flach-Bundmuttern, Flachbundmuttern, Schwerlastdübel, R 88579 A 4, ART88579, M10x95/10, 10x95/10, AM885791095, 88579.944.1009.010
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,9664*
€ 21,5164*
3 Tage
150
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 100,77*
€ 123,23*
2 Tage
150
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 116,87*
€ 139,81*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 110,154*
€ 146,855*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 138,938*
€ 167,058*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,058*
€ 198,79902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,398*
€ 192,06362
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,608*
€ 181,60352
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,508*
€ 175,53452
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 144,828*
€ 172,34532
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 138,938*
€ 165,33622
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,8938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.