Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88530 FISCHER-Schwerlastdübel A 4 SL M 10 N VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ART 88530 FISCHER-Schwerlastdübel A 4 SL M 10 N VE=S
ART 88530 FISCHER-Schwerlastdübel A 4 SL M 10 N VE=S
Artikel-Nr.:
     4-885309400100000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050527
EAN/GTIN:
     4006209505274
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Schraubanker
Schwerlastanker
Artikel 88530 A 4 SL M-N FISCHER Schwerlastanker SL M-N für Schrauben mit Gewinde - Abmessung: SL M 10 N VE=S (20 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88530
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SL M-N
Abmessung:
SLM10N
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.820 KGM
Materialnummer:
88530.940.0100.000
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastdübel, fischer einschlaganker m10, schraubanker fischer, schraubanker, Dübel u. Anker für schwere Lasten (FISCHER), FISCHER-Dübel und Anker, R 88530 A 4, ART88530, SLM10N, AM88530100, 88530.940.0100.000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,2508*
€ 16,5308*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,3024*
€ 16,6324*
23 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,37551*
€ 16,67551*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,8718*
€ 17,2118*
Lager 4
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,0756*
€ 20,5956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,5956*
€ 24,50876
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,0756*
€ 21,50996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 411,912* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.