Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-885130100100000 Herst.-Nr.: 030148 EAN/GTIN: 4048962469769 |
| |
|
| | |
| Artikel 88513 Stahl FHY galvanisch verzinkt FISCHER Hohldeckenanker FHY mit Innengewinde für Schrauben - Abmessung: FHY M 10 VE=S (20 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88513 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | FHY | Abmessung: | FHYM10 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 3.350 KGM | Materialnummer: | 88513.010.0100.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FISCHER-Dübel und Anker, Hohlraumdübel, R 88513 Stahl, ART88513, FHYM10, AM88513100, 88513.010.0100.000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 54,7566* | € 63,4266* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 54,472* | € 69,012* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 55,81* | € 70,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 66,69* | € 84,31* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 86,222* | € 107,162* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,3111* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|