Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88480 Blindnietmu. geschlossen St.Zn Flako M 6 / 0,5 - 3,0 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88480 Blindnietmu. geschlossen St.Zn Flako M 6 / 0,5 - 3,0 VE=S
ART 88480 Blindnietmu. geschlossen St.Zn Flako M 6 / 0,5 - 3,0 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884800100060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter reyher
flachkopf blindnietmutter
Artikel 88480 Stahl F galvanisch verzinkt Blindniet-Muttern, rund, geschl., FLAKO für luft- und wasserdichte Nietungen - Abmessung: M 6 /0,5 -3,0 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88480
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
F
Abmessung:
M6/0,5-3,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.700 KGM
Materialnummer:
88480.010.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, R 88480 Stahl, ART88480, M6/0,5-3,0, 6/0,5-3,0, AM88480630, 88480.010.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1393*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1743*
€ 0,20742
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1393*
€ 0,16577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.