Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ART 88458 Schnelladegerät 12 V für Accu-/Power-/FireBird VE=S


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Reyher
ART 88458 Schnelladegerät 12 V für Accu-/Power-/FireBird VE=S
Artikel-Nr.:  4-884580000000000
Hersteller:  Gesipa
Herst.-Nr.:  7251035
EAN:  4007081017664
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
ART 88458 Schnell-Ladegeräte 12 V f.GESIPA-AccuBird/PowerBird Abmessung: Ladegerät 12V VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg per 100 Stück:126.000 KGM
... > 11-03 Nietwerkzeuge > Reyher-Art. 88458 GESIPA-Schnell-Ladegerät 12 V > Art. 88458 Schnell-Ladegeräte 12 V
Weitere Suchbegriffe: Akku-Blindniet-Pistolen - Zubehör, Blindniet-Setzwerkzeuge, R 88458, R88458, Ladegerät12V, AM8845800
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
Jesse 9 Tage pro Stück € 7,90* € 75,30*
Reyher 3 Tage pro Paket Frei Haus € 77,59*
Wemag 6 Tage pro Stück € 5,80* € 79,10*
Leitermann 4 Tage pro Stück € 5,03* € 81,50*
Reidl 2 Tage pro Stück Frei Haus € 91,53*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Paket  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reyher
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  77,59* €  92,33 pro Paket
  1 Paket enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reyher
Versand von Reyher
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 8,00*
ab € 55,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reyher
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Akku Nietgerät PowerBird Gesipa
Gesipa
7240031
€ 673,00* € 800,87
Ähnlich
Ersatzakku 1,7Ah für AkkuBird Gesipa
Gesipa
7251092
€ 112,00* € 133,28
Ähnlich
Ersatzakku 2 Ah für PowerBird Gesipa
Gesipa
7251095
€ 121,00* € 143,99
Ähnlich
Schnellladegerät 12V Gesipa
Gesipa
7251035
€ 98,00* € 116,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG