Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 10 / 4,0 - 6,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 10 / 4,0 - 6,5 VE=S
ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 10 / 4,0 - 6,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884247000100065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Artikel 88424 Al-Leg. S Blindniet-Muttern, rund, offen, Senkkopf 90° - Abmessung: M 10 /4,0 -6,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88424
Werkstoff:
Al-Leg.
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
S
Abmessung:
M10/4,0-6,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.247 KGM
Materialnummer:
88424.700.0100.065
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88424 Aluminium, ART88424, M10/4,0-6,5, 10/4,0-6,5, AM884241065, 88424.700.0100.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3663*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4863*
€ 0,5787
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4463*
€ 0,5311
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4363*
€ 0,5192
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3663*
€ 0,4359
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.