Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 10 / 1,5 - 4,5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 10 / 1,5 - 4,5 VE=S
ART 88424 Blindniet-Mu. Alu-Leg. Seko M 10 / 1,5 - 4,5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-884247000100045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Artikel 88424 Al-Leg. S Blindniet-Muttern, rund, offen, Senkkopf 90° - Abmessung: M 10 /1,5 -4,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88424
Werkstoff:
Al-Leg.
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
S
Abmessung:
M10/1,5-4,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.341 KGM
Materialnummer:
88424.700.0100.045
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, GESIPA, R 88424 Aluminium, ART88424, M10/1,5-4,5, 10/1,5-4,5, AM884241045, 88424.700.0100.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3432*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4532*
€ 0,53931
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4232*
€ 0,50361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4132*
€ 0,49171
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3432*
€ 0,40841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.