|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 4-883080600040000 Herst.-Nr.: 3080040.16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Artikel 88308 Stahl Typ 308 galv. verz. gelb chrom.C ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 308, lang selbstschn. mit Schneidbohrungen Abmessung: M 4 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen:  |  | Norm: | ART88308 | Werkstoff: | Stahl allgemein | Oberfläche: | galv. verzinkt gelb chrom. | Form: | ohne Form-Angabe | Abmessung: | M4x8 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.098 KGM | Materialnummer: | 88308.060.0040.000 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88308 St.gehärtet, ART88308, M4x8, 4x8, galZnC, AM8830840, 88308.060.0040.000 |
|  |  |
| |