Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT 1.4305 M 8 rostfrei, Typ 302 A 1 VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT 1.4305 M 8 rostfrei, Typ 302 A 1 VE=S
ART 88302 ENSAT 1.4305 M 8 rostfrei, Typ 302 A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883029100080000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3020080.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
kerb-konus gewindeeinsatz m8
gewindebuchse m8
Artikel 88302 A 1 Typ 302 ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 8 x 15 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ 302
Abmessung:
M8x15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.515 KGM
Materialnummer:
88302.910.0080.000
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88302 A 1, ART88302, M8x15, 8x15, A1, AM8830280, 88302.910.0080.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,131*
€ 1,521*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 22,75*
€ 30,25*
11 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 23,35*
€ 30,85*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,77*
€ 32,035*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 34,135*
€ 44,835*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,32*
€ 32,5108
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,11*
€ 29,8809
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,91* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.