Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 20 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 20 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 20 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883020600200000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3020200.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Artikel 88302 Stahl, geh. Typ 302 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 20 x 27 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 302
Abmessung:
M20x27
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.000 KGM
Materialnummer:
88302.060.0200.000
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse m20, gewindebuchsen, gewindebuchse kerb konus, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88302 St.gehärtet, ART88302, M20x27, 20x27, galZnC, AM88302200, 88302.060.0200.000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,7734*
€ 7,4834*
5 Tage
190
10
€ 5,99*
ab € 7,1974*
€ 9,1974*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,7943*
€ 9,4848*
3 Tage
190
10
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,63*
1 Tag
190
10
€ 5,50*
ab € 7,63*
€ 9,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,4834*
€ 8,90525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1534*
€ 8,51255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,7734*
€ 6,87035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 74,834* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883029100200000
ab € 10,3187*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.