Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 16 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 16 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 16 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883020600160000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3020160.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Artikel 88302 Stahl, geh. Typ 302 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 16 x 22 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 302
Abmessung:
M16x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.580 KGM
Materialnummer:
88302.060.0160.000
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse kerb konus m16, gewindebuchsen, gewindebuchse kerb konus, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88302 St.gehärtet, ART88302, M16x22, 16x22, galZnC, AM88302160, 88302.060.0160.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,2143*
€ 4,1943*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 21,629*
€ 28,589*
5 Tage
26
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 27,225*
€ 35,565*
5 Tage
36
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 27,461*
€ 36,275*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 28,423*
€ 36,913*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,589*
€ 34,02091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,619*
€ 31,67661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,319*
€ 30,12961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,389*
€ 29,02291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,579*
€ 28,05901
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,629*
€ 25,73851
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,1629* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883029100160000
ab € 7,2507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.