Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 12 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 12 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 12 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883020600120000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3020120.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Artikel 88302 Stahl, geh. Typ 302 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 12 x 22 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 302
Abmessung:
M12x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.160 KGM
Materialnummer:
88302.060.0120.000
Weitere Suchbegriffe: kerb-konus gewindebuchse m12, gewindebuchsen, gewindebuchse m12, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88302 St.gehärtet, ART88302, M12x22, 12x22, galZnC, AM88302120, 88302.060.0120.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0114*
€ 2,6414*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 33,9575*
€ 44,1975*
6 Tage
19
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 42,4875*
€ 55,4575*
6 Tage
26
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 43,13*
€ 56,3775*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 44,4825*
€ 57,2425*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,1975*
€ 52,59503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,2775*
€ 46,74023
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,1275*
€ 45,37173
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 36,5775*
€ 43,52723
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 35,7075*
€ 42,49193
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 33,9575*
€ 40,40943
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,3583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883029100120000
ab € 2,1963*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.