Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 8 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 8 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 8 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883020600080000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3020080.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Artikel 88302 Stahl, geh. Typ 302 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 8 x 15 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 302
Abmessung:
M8x15
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.500 KGM
Materialnummer:
88302.060.0080.000
Weitere Suchbegriffe: kerb-konus gewindeeinsatz m8, gewindebuchse m8, gewindebuchsen, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88302 St.gehärtet, ART88302, M8x15, 8x15, galZnC, AM8830280, 88302.060.0080.000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,848*
€ 1,028*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 141,975*
€ 171,095*
6 Tage
9
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 178,76*
€ 209,93*
6 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 180,385*
€ 213,705*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 188,90*
€ 221,35*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,095*
€ 203,60305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,035*
€ 184,49165
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 146,075*
€ 173,82925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 143,555*
€ 170,83045
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 141,975*
€ 168,95025
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,5679* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883029100080000
ab € 1,131*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.