Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 6 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 6 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 6 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883020600060000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3020060.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Artikel 88302 Stahl, geh. Typ 302 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 6 x 14 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 302
Abmessung:
M6x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.365 KGM
Materialnummer:
88302.060.0060.000
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse kerb konus m6, gewindebuchse m6, gewindebuchsen, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88302 St.gehärtet, ART88302, M6x14, 6x14, galZnC, AM8830260, 88302.060.0060.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6706*
€ 0,8206*
Lager 4
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 111,495*
€ 135,325*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 139,30*
€ 167,79*
6 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 141,955*
€ 172,34*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 148,67*
€ 177,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,325*
€ 161,03675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,675*
€ 145,98325
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 115,385*
€ 137,30815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 113,245*
€ 134,76155
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 111,805*
€ 133,04795
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 111,495*
€ 132,67905
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,44598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883029100060000
ab € 0,9106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.