Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 4 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 4 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
ART 88302 ENSAT Stahl gehärtet M 4 gal ZnC, Typ 302 gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883020600040000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     3020040.16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
Artikel 88302 Stahl, geh. Typ 302 galv. verz. gelb ENSAT-Gewindeeinsätze Typ 302 selbstschn., Schneidschlitz, Regelgew. - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88302
Werkstoff:
Stahl, geh.
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Typ 302
Abmessung:
M4x8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.094 KGM
Materialnummer:
88302.060.0040.000
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchse m4, gewindebuchsen, ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, R 88302 St.gehärtet, ART88302, M4x8, 4x8, galZnC, AM8830240, 88302.060.0040.000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3166*
€ 0,4166*
5 Tage
3250
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3969*
€ 0,5169*
5 Tage
4750
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4005*
€ 0,5244*
11 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3722*
€ 0,5324*
1 Tag
4750
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4142*
€ 0,5342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,4166*
€ 0,49575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3866*
€ 0,46005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3666*
€ 0,43625
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3166*
€ 0,37675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 104,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883029100040000
ab € 0,7319*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.