Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88301 ENSAT f. M 8 Hand - Eindreher VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88301 ENSAT f. M 8 Hand - Eindreher VE=S
ART 88301 ENSAT f. M 8 Hand - Eindreher VE=S
Artikel-Nr.:
     4-883010000080000
Hersteller:
     Kerb-Konus
Herst.-Nr.:
     6100080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauwerkzeug für Gewindeeinsätze
Eindrehwerkzeug für Gewindeeinsätze
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze ...
einbauwerkzeug für gewindeeinsätze
Artikel 88301 Stahl Typ 610 ENSAT-Eindreh-Werkzeug Typ 610, für Handmontage, oberflächenbündig - Abmessung: M 8 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88301
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Typ 610
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.530 KGM
Materialnummer:
88301.000.0080.000
Weitere Suchbegriffe: ENSAT-Gewindeeinsätze, Einschraubmuttern, Gewindeeinsätze ENSAT, Setzwerkzeuge f. Gewindeeinsätze, R 88301 Stahl, ART88301, M8, 8, AM8830180, 88301.000.0080.000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
€ 9,00*
ab € 51,0327*
€ 65,7427*
5 Tage
9
€ 4,90*
ab € 64,31*
€ 81,31*
5 Tage
12
€ 5,99*
ab € 64,8413*
€ 82,8972*
1 Tag
12
€ 5,50*
ab € 66,67*
€ 84,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,3562*
€ 84,4847*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,7427*
€ 78,23381
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,9427*
€ 76,09181
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,6927*
€ 72,22431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,1627*
€ 69,21361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,0327*
€ 60,72891
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kerb-Konus
883050000080000
ab € 141,1103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.