Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

ART 88192 SPAX-D A 2 5 x 80/33 -T SEKO, mit Fräsrippen A 2 VE=S


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ART 88192 SPAX-D A 2 5 x 80/33 -T SEKO, mit Fräsrippen A 2 VE=S
ART 88192 SPAX-D A 2 5 x 80/33 -T SEKO, mit Fräsrippen A 2 VE=S
Artikel-Nr.:  4-881929240050080
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN/GTIN:  4003530159619
ART 88192 A 2 SPAX-T-D ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf 75° mit Teilgew., mit Bohrspitze Abmessung: 5 x 80/33 -T VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.920 KGM
... > 01-12 Holzschrauben > Reyher-Art. 88192 ABC-SPAX-Schrauben D > ART 88192 A 2 SPAX-T-D ABC-SPAX-Schrauben, Senkkopf 75°
Weitere Suchbegriffe: R 88192 A 2, R88192A2, 5x80/33-T, A2, AM88192580
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
2 Tage
ab € 56,66*
  
Preis gilt ab 10 Paketen.
1 Paket enthält 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,56*
€ 73,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,90*
€ 68,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,66*
€ 67,43
pro Paket
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG