Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88138 Ger. Schraubhaken Art. 4E St. M 5 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88138 Ger. Schraubhaken Art. 4E St. M 5 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88138 Ger. Schraubhaken Art. 4E St. M 5 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881380100050050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken m5 x 50 reyher
schraubhaken
schraubhaken m5 x 50mm
Artikel 88138 Stahl Typ 4E galvanisch verzinkt Gerade Schraubhaken Typ 4E, mit metrischem Gewinde - Abmessung: M 5 x 50 x 12 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88138
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Typ 4E
Abmessung:
M5x50x12
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.700 KGM
Materialnummer:
88138.010.0050.050
Weitere Suchbegriffe: Hakenschrauben, R 88138 Stahl, ART88138, M5x50x12, 5x50x12, AM88138550, 88138.010.0050.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,274*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.