Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt DNL 22 (23,4 x 34,5 x 3,4) VE=S (100 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt DNL 22 (23,4 x 34,5 x 3,4) VE=S (100 Stück)
ART 88132 NORD-LOCK Scheiben geklebt DNL 22 (23,4 x 34,5 x 3,4) VE=S (100 Stück)
Artikel-Nr.:
     4-881320300220000
Hersteller:
     Nord-Lock
Herst.-Nr.:
     1316
EAN/GTIN:
     7330948221735
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben
Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 22 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88132
Werkstoff:
Stahl vergütet
Oberfläche:
zinklamellenbesch.
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
NL22
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.270 KGM
Materialnummer:
88132.030.0220.000
Weitere Suchbegriffe: NORD-LOCK Scheiben, Schraubensicherungs-Elemente, R 88132 St.vergütet, ART88132, NL22, AM88132220, 88132.030.0220.000
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
k.A.
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 308,38*
€ 336,39*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 566,61*
€ 566,61*
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 336,39*
€ 400,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 335,15*
€ 398,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 321,16*
€ 382,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 308,38*
€ 366,97
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 3,0838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
2151
ab € 274,85*
Ähnlich
Reyher
880320300220000
ab € 209,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG