| |
|
| Artikel-Nr.: 4-881320300054000 Herst.-Nr.: 1213 EAN/GTIN: 7330948051738 |
| |
|
| | |
| Artikel 88132 Stahl vergütet zinklamellenbesch. NORD-LOCK-Scheiben, Standard, paarweise verbunden - Abmessung: NL 5 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88132 | Werkstoff: | Stahl vergütet | Oberfläche: | zinklamellenbesch. | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | NL5 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.052 KGM | Materialnummer: | 88132.030.0054.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,1741* | € 0,2341* | | | | Lager 4 | | | | 200 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,2128* | € 0,2828* | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2145* | € 0,2845* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,2225* | € 0,2925* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2038* | € 0,2953* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 56,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|