Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88106 Setzmuttern M 5 / 0,9 Stahl gehärtet, galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88106 Setzmuttern M 5 / 0,9 Stahl gehärtet, galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 88106 Setzmuttern M 5 / 0,9 Stahl gehärtet, galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-881060100050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einpressmutter
Setzmutter
setzmutter m5 reyher
einpressmutter m5
Artikel 88106 Stahl, gehärtet galvanisch verzinkt Setzmuttern - Abmessung: M 5 / 0,9 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88106
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5/0,9
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.100 KGM
Materialnummer:
88106.010.0050.000
Weitere Suchbegriffe: einpressmutter, Muttern - diverse Formen, Schnellmontage-Elemente, Schnellmontageelemente, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Setzmuttern, R 88106 St.gehärtet, ART88106, M5/0,9, 5/0,9, galZn, AM8810650, 88106.010.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1055*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1305*
€ 0,1553
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,1601*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.