Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ART 88096 Spanplattenschr. St. 4 x 35-Z galv. verzinkt, Halbrundkopf gal Zn VE=S (1000 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ART 88096 Spanplattenschr. St. 4 x 35-Z galv. verzinkt, Halbrundkopf gal Zn VE=S (1000 Stück)
ART 88096 Spanplattenschr. St. 4 x 35-Z galv. verzinkt, Halbrundkopf gal Zn VE=S (1000 Stück)
Artikel-Nr.:
     4-880960100040035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Artikel 88096 Stahl Ruko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben, Halbrundkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 35 -Z VE=S (1000 Stück) Preis-/Liefervorbehalt
Weitere Informationen:
Norm:
ART88096
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ruko-Z
Abmessung:
4x35-Z
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.233 KGM
Materialnummer:
88096.010.0040.035
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, 4x35 spanplattenschrauben, spanplattenschraube, spanplattenschraube panhead, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, R 88096 Stahl, ART88096, 4x35-Z, galZn, AM88096435, 88096.010.0040.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01171* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,56*
€ 16,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,67*
€ 15,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,71*
€ 13,93
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
880930100040035
ab € 11,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG