| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600040020 Herst.-Nr.: 1081020400205 EAN/GTIN: 4003530004889 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 20/15-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 4x20/15-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.122 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0040.020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 4x20 senkkopf, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube 4x20, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 4x20/15-Z, galZnC, AM88094420, 88094.060.0040.020 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0174* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0122* | € 0,0184* | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | € 9,00* | ab € 0,0154* | € 0,0206* | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0184* | € 0,0243* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,79* | ab € 0,0183* | € 0,0243* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|