| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600035040 Herst.-Nr.: 1081020350405 EAN/GTIN: 4003530004834 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 40/35-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 3,5x40/35-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.175 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0035.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben 3,5x40 gelb verzinkt, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 3,5x40/35-Z, galZnC, AM880943540, 88094.060.0035.040 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,79* | ab € 0,0164* | € 0,0222* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0158* | € 0,0235* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0138* | € 0,0242* | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | € 9,00* | ab € 0,0198* | € 0,0263* | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,0245* | € 0,032* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|