| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940600020016 Herst.-Nr.: 1081020200165 EAN/GTIN: 4003530099991 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche YELLOX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 2 x 16/15-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | YELLOX | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 2x16/15-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.035 KGM | Materialnummer: | 88094.060.0020.016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben senkkopf pz, senkkopfschraube ohne norm, spanplattenschraube senkkopf, SPAX Schrauben S, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 2x16/15-Z, galZnC, AM88094216, 88094.060.0020.016 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0294* | € 0,0384* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 16,6028* | € 22,1428* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 17,70* | € 26,01* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 20,00* | € 26,50* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 22,67* | € 29,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|