| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880940400030030 Herst.-Nr.: 1081140300305 EAN/GTIN: 4003530018190 |
| |
|
| | |
| Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z brüniert SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 3 x 30/26-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88094 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | brüniert | Form: | SPAX Seko-Z | Abmessung: | 3x30/26-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.100 KGM | Materialnummer: | 88094.040.0030.030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, R 88094 St.gehärtet, ART88094, 3x30/26-Z, brün, AM88094330, 88094.040.0030.030 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,03* | € 0,0397* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 17,0295* | € 22,8495* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 18,31* | € 26,92* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 20,51* | € 27,19* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 25,32* | € 33,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02051* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|