| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880930140060100 Herst.-Nr.: 0201010601005 EAN/GTIN: 4003530166501 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, T-STAR - Abmessung: 6 x 100/60-T30 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88093 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Ruko-T | Abmessung: | 6x100/60-T30 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.430 KGM | Materialnummer: | 88093.014.0060.100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube torx 6,0x100, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 St.gehärtet, ART88093, 6x100/60-T30, galZn, AM880936100, 88093.014.0060.100 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2044* | € 0,2744* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2368* | € 0,3168* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 10,39* | € 15,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,2246* | € 15,4446* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 13,60* | € 18,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,136* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|