Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880930140040040 Herst.-Nr.: 0201010400405 EAN/GTIN: 4003530113895 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-T Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, T-STAR - Abmessung: 4 x 40/37-T20 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88093 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Ruko-T | Abmessung: | 4x40/37-T20 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.280 KGM | Materialnummer: | 88093.014.0040.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube pan head torx 4x40 spax, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben spax 4x40, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 St.gehärtet, ART88093, 4x40/37-T20, galZn, AM88093440, 88093.014.0040.040 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0369* | € 0,0497* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,043* | € 0,0572* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 10,19* | € 14,47* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,5143* | € 14,4743* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,00* | ab € 12,74* | € 17,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02548* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|