Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4-880930100040025 Herst.-Nr.: 0231010400255 EAN/GTIN: 4003530015229 |
| |
|
| | |
| Artikel 88093 Stahl SPAX Ruko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Halbrundkopf, Pozidriv-KS - Abmessung: 4 x 25/22-Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART88093 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | WIROX | Form: | SPAX Ruko-Z | Abmessung: | 4x25/22-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.194 KGM | Materialnummer: | 88093.010.0040.025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 4x25, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube spax, SPAX Schrauben S, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, SPAX Schrauben, R 88093 St.gehärtet, ART88093, 4x25/22-Z, galZn, AM88093425, 88093.010.0040.025 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4 | | | | 1000 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,024* | € 0,024* | | | | | | 13 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0183* | € 0,024* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,0254* | € 0,0254* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,026* | € 0,0313* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0323* | € 0,0323* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 24,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|