Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88091 SPAX A 2 4 x 30/18 -T20 Senkkopf A 2 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88091 SPAX A 2 4 x 30/18 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
ART 88091 SPAX A 2 4 x 30/18 -T20 Senkkopf A 2 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-880919299040030
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0197000400303
EAN/GTIN:
     4003530091834
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Artikel 88091 A 2 SPAX Seko-T-Tg SPAX Universalschrauben mit Spitze, SPAX MULTI-Senkkopf, Teilgewinde, T-STAR - Abmessung: 4 x 30/18-T20 VE=K (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88091
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
SPAX Seko-T-Tg
Abmessung:
4x30/18-T20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.195 KGM
Materialnummer:
88091.929.9040.030
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben senkkopf teilgewinde a2 4x30, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Schrauben S, Holzbauschrauben, SPAX Schrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 88091 A 2, ART88091, 4x30/18-T20, A2, AM88091430, 88091.929.9040.030
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13430
200
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0377*
€ 0,0539*
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0399*
€ 0,0628*
Lager 4
unbekannt
200
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,053*
€ 0,0751*
6 Tage
12800
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0601*
€ 0,0846*
5 Tage
2200
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0632*
€ 0,0892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05071034001
ab € 1,35*
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,39*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,978*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.